1750g/400mm ハンマー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64554237 品番EA575SF-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)400 頭径(Φmm)47 アズワン品番64-2231-77 頭質量(g)1750 全質量(g)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする