※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

570g ボールピンハンマー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64554298 品番EA575VB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,105
販売価格(税別)
5,550
材質頭:高炭素鋼、柄:木製 全長(mm)381 頭径(Φmm)30 アズワン品番65-2148-44 頭質量(g)570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64554298
2021-11-13
用途:
彫金作業

写真と違い、金属部分が全て青い仕様の商品が届きました。作りはしっかりしていてアメリカ製のボールピンハンマーをお探しの方にはおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする