ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
PPフラットファイル幅広表紙 A4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554335
品番
FF-A4SHW-OR
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル。
クリヤーポケットをはみ出さずに収納できる幅広表紙
厚さ(mm)
表紙:0.5
色
オレンジ
サイズ
A4
タイプ
タテ
種類
フラットファイル
外寸(mm)
縦307×横247
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
16
収納枚数(枚)
(適正)約160