ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの クリヤーブック
ビュートンの 固定式クリヤーブック
ファイリングクリヤーブックA4-10P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554509
品番
FLCB-A4-10CY
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
2穴にファイルに収納可能な超薄型クリヤーブック。
検索に便利なタイトルインデックス付き
仕様
中紙なし、タテ入れ
材質
(ポケット)再生PP
厚さ(mm)
表紙:0.2
色
イエロー
サイズ
A4
外寸(mm)
縦306×横238
背幅(mm)
2
穴数
2
ポケット数
10
材質(表紙)
再生PP
グリーン購入法
適合