ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの クリヤーブック
ビュートンの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック A4-10ポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
オレンジ
注文コード
64554545
品番
FLCS-A4-10COR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
2穴にファイルに収納可能な超薄型クリヤーブック。
検索に便利なタイトルインデックス付き
仕様
中紙なし、ヨコ入れ
材質
(ポケット)再生PP
厚さ(mm)
表紙:0.2
色
オレンジ
サイズ
A4
外寸(mm)
縦306×横238
背幅(mm)
2
穴数
2
ポケット数
10
材質(表紙)
再生PP