ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの 収納ボックス/ケース
ビュートンの 書類ケース
フラットホルダーA4 バンド付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554597
品番
NFH-A4-CB
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
仕様
ゴムバンド付き
材質
PP
色
ブルー
サイズ
A4
外寸(mm)
縦245×横320
背幅(mm)
5〜32