エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64554614
品番
EA576LV-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,018
販売価格(税別)
¥
6,380
バスケットに入れる
仕様
適用リベット:EA576LV-2
材質
鍛造スチール
厚さ(mm)
10以下
全長(mm)
113
穴径(Φmm)
4.34