フラットホルダーA4 バンド付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64554615 品番 NFH-A4-CS
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様ゴムバンド付き 材質PP スモーク サイズA4 外寸(mm)縦245×横320 背幅(mm)5〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする