ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの 収納ボックス/ケース
ビュートンの 書類ケース
ファイルDX 2ポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554624
品番
TFD-A4-2C
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
書類の出し入れがしやすい、斜め入れポケット。
大きめポケットで書類をしっかりカバーします
仕様
見開きA3
材質
(ポケット)PP
厚さ(mm)
表紙:0.5
色
クリヤー
外寸(mm)
縦310×横235
背幅(mm)
1
ポケット数
2
材質(表紙)
PP
ポケット寸法(mm)
厚さ0.15