ファイルDX 6ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64554737 品番 TFD-A4-6CY
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

書類の出し入れがしやすい、斜め入れポケット。
大きめポケットで書類をしっかりカバーします

仕様見開きA3 材質(ポケット)PP 厚さ(mm)表紙:0.5 イエロー 外寸(mm)縦310×横235 背幅(mm)3 ポケット数6 材質(表紙)PP ポケット寸法(mm)厚さ0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする