レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の ファイル
レイメイ藤井の バインダー
ブロス26穴バインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64554807
品番
BRE170K
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルなバインダー
材質
PVC
色
ネイビー
サイズ
B5
本体寸法(mm)
縦279×横216×厚27
収納枚数
約90〜110
穴数
26
リング寸法(mm)
20