レイメイ藤井
ブロス30穴バインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
64554816
品番
BRE200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなバインダー
材質
PVC
色
ブラック
サイズ
A4
本体寸法(mm)
縦320×横245×厚30
収納枚数
約90~110
穴数
30
リング寸法(mm)
20