レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の ファイル
レイメイ藤井の バインダー
ビジネススリムバインダーA4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554850
品番
QE1126B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
丸味を帯びた背が特長の上品で携帯しやすいスリムバインダー
材質
PVC、PP
色
ブラック
サイズ
A4
本体寸法(mm)
縦320×横255×厚26
収納枚数
約60〜80
リング寸法(mm)
16