ビジネススリムバインダーA4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64554859 品番 QE1126C
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

丸味を帯びた背が特長の上品で携帯しやすいスリムバインダー

材質PVC、PP ブラウン サイズA4 本体寸法(mm)縦320×横255×厚26 収納枚数約60〜80 リング寸法(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする