エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの コーキングヘラ
30mm コーキングヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64554955
品番
EA579AD-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質
発泡ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
全長:160、刃幅:30
刃幅(mm)
30
アズワン品番
64-2232-24