エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの プラスチックヘラ
38x196mm パテナイフ(硬)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64555086
品番
EA579BC-338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン
全長(mm)
196
刃幅(mm)
38
商品説明動画
参考になった