102x212mm スクレーパー(硬/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64555129 品番EA579BG-102A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020
仕様腰の硬さ:硬 材質刃:ステンレス、柄:ポリスチレン 全長(mm)212 刃幅(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする