キングジム
キングジムの 手帳・カレンダー
キングジムの 手帳
キングジムの 手帳周辺グッズ
オトナのシールコレクション バインダータイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
シロ
注文コード
64555148
品番
2990-003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP(表紙・ポケット)、鉄(とじ具)、ゴム
色
シロ
ポケット数
20ポケット
収納寸法(mm)
最大約139(W)×212(H)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×235×30