5240P-10 オトナのシールコレクション キングジム 64555157 5240P-10 オトナのシールコレクション キングジム 64555157 5240P-10 オトナのシールコレクション キングジム 64555157 5240P-10 オトナのシールコレクション キングジム 64555157 5240P-10 オトナのシールコレクション キングジム 64555157

オトナのシールコレクション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 種類ポケットリフィル 注文コード64555157 品番5240P-10
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 種類ポケットリフィル 寸法(幅W×高さH)(mm)約154×215 ポケット数10枚 収納寸法(mm)最大約139(W)×212(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする