キングジム
キングジムの 手帳・カレンダー
キングジムの 手帳
キングジムの 手帳周辺グッズ
オトナのシールコレクション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
種類
ポケットリフィル カードタイプ
注文コード
64555166
品番
5241P-10
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
種類
ポケットリフィル カードタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
約154×215
ポケット数
10枚
収納寸法(mm)
最大約68(W)×105(H)