クリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64555175 品番 8632W
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様PP 表紙、ペンホルダー付き、表紙裏ポケット付き ピンク サイズA4 タテ型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×311×20 ポケット40ポケット(20枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする