エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの パテベラ
9.5x165mm ヘラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64555296
品番
EA579BH-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,756
販売価格(税別)
¥
7,960
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:スチール、柄:木
全長(mm)
165
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
9.5
ハンドル長さ(mm)
85