エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの パテベラ
16x186mm ヘラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64555305
品番
EA579BH-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,746
販売価格(税別)
¥
8,860
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:スチール、柄:木
全長(mm)
186
刃長(mm)
103
刃幅(mm)
16
刃厚(mm)
0.6
ハンドル長さ(mm)
83