エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 卓上ホウキ
160mm/全長295mm ダストブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64555339
品番
EA579HB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
石工・コンクリートの粉砕作業後の掃除に
幅(mm)
160
全長(mm)
295
質量(g)
283
毛丈(mm)
100
毛材
タンピコ毛
アズワン品番
64-2232-37
繰り返し・詰め替え
対応