CN9854TE リングノート テフレーヌ A5 キングジム 64555525 CN9854TE リングノート テフレーヌ A5 キングジム 64555525 CN9854TE リングノート テフレーヌ A5 キングジム 64555525 CN9854TE リングノート テフレーヌ A5 キングジム 64555525 CN9854TE リングノート テフレーヌ A5 キングジム 64555525

リングノート テフレーヌ A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64555525 品番 CN9854TE
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質PP/上質紙 クロ サイズA5 穴数20 対応ルーズリーフ: A5 20穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約159×217×14 最大収納枚数(枚)30
注意
※リーフを増やす場合は、市販のA5サイズ20穴のルーズリーフをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする