CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555586

 

CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555586
CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555586
CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555586
CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555586
CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555586

リングノート テフレーヌ B5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード64555586品番CN9855TE
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質PP/上質紙ピンクサイズB5穴数26対応ルーズリーフ: B5 26穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約193×264×14最大収納枚数(枚)30
注意
※リーフを増やす場合は、市販のB5サイズ26穴のルーズリーフをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする