キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの バインダー
リングノート テフレーヌ A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64555629
品番
CN9856TE
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
PP/上質紙
色
クロ
サイズ
A4
穴数
30
対応
ルーズリーフ: A4 30穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約221×304×14
最大収納枚数(枚)
30
注意
※リーフを増やす場合は、市販のA4サイズ30穴のルーズリーフをご使用ください。