アクリルガッシュA色 11ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64555717 品番 AG11 オリーブグリーン
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。

仕様完全乾燥:1日 成分アクリル オリーブグリーン 指触乾燥時間(分)20〜40 色番46 つやマット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする