ターナー色彩
ターナー色彩の 図工/美術/画材/書道
ターナー色彩の 絵具
ターナー色彩の 水彩絵具
アクリルガッシュA色 11ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64555805
品番
AG11 パーマネントイエローD
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様
完全乾燥:1日
成分
アクリル
色
パーマネントイエローD
指触乾燥時間(分)
20〜40
色番
12
つや
マット