エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの 墨つぼ
15m 墨つぼ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64555813
品番
EA581DA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
プルオープンで使い勝手が抜群です
仕様
自動巻取り:8m
材質
ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
175×70×38
質量(g)
155
糸の長さ(m)
15
糸の太さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-2232-67