エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ除去工具
M2.5-M8 ドリル付エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64556014
品番
EA584AB-29
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
仕様
替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm
材質
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
No.1、No.2用
適合サイズ
M2.5〜M8((+)ねじNo.1〜3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)