エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ除去工具
エキストラクターセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64556075
品番
EA584AG
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,443
販売価格(税別)
¥
3,130
バスケットに入れる
軽傷の損傷ねじを叩かずに外せます。
用途
【A】1stビットを差し込み外します。(ハンマーフリー)
【B】2ndビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。
【C】Hexビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。
セット内容
#2(+)ビット1st、#2(+)ビット2nd、Hexビット、衝撃吸収ラバー×2
型番
DBZ-55B
適合サイズ
皿・ナベねじ:M3〜M5、トラスねじ:M4・M5、六角穴付ねじ:2.5〜3.0mm