200mm タイルニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64556766 品番EA587HA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,214
販売価格(税別)
4,740

バネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です

材質鍛鋼 全長(mm)200 質量(g)340 刃幅(mm)15.8 口幅(mm)12.7 アズワン品番64-2233-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする