ターナー色彩
ターナー色彩の 図工/美術/画材/書道
ターナー色彩の 絵具
ターナー色彩の 水彩絵具
ポスターカラーA色11ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64557099
品番
PC11 セルリアンブルー
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
グラフィック・服飾・装飾・工芸・建築など幅広い分野で活躍。
発色の素晴らしさ、筆さばきの良さ、粒子の細かさなど高い品質によって、多くのアーティストから信頼を得ています。
仕様
完全乾燥:1日以上
成分
アラビアガム
色
セルリアンブルー
指触乾燥時間(分)
20〜40
色番
31
つや
マット