ポスターカラーA色11ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64557126 品番 PC11 ブラック
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

グラフィック・服飾・装飾・工芸・建築など幅広い分野で活躍。
発色の素晴らしさ、筆さばきの良さ、粒子の細かさなど高い品質によって、多くのアーティストから信頼を得ています。

仕様完全乾燥:1日以上 成分アラビアガム ブラック 指触乾燥時間(分)20〜40 色番58 つやマット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする