菅公工業
菅公工業の 封筒
菅公工業の 封筒(クラフト封筒 等)
パワークラフト 角形2号 郵便枠付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(8枚)
注文コード
64557214
品番
シ242
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
A4の用紙を折らずに入れれる封筒で、郵便番号枠付きです。
材質
紙
サイズ
角2
質量(g)
100
郵便番号欄
あり
窓枠
なし
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
10×240×371