EA589CT-6 155mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ 64557274 EA589CT-6 155mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ 64557274 EA589CT-6 155mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ 64557274 EA589CT-6 155mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ 64557274

155mm カッターナイフ(セーフティー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64557274 品番EA589CT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

厚みのある物も切断できます。

仕様作業時切断面:21mm 材質刃:スチール、本体:アルミニウム 全長(mm)155 刃長(mm)55.5 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする