ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー 2穴A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64557415
品番
FCH-A4-RB
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
2穴ファイルへ収納可能なクリヤーホルダー。
2穴ファイルに収納したまま、書類の出し入れもラクラク。
検索に便利なインデックス付き
仕様
インデックス付
材質
再生PP
色
ロイヤルブルー
サイズ
A4
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
305×233
シート厚さ(mm)
0.2