クリヤーホルダー 2穴A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64557424 品番 FCH-A4-SB
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

2穴ファイルへ収納可能なクリヤーホルダー。
2穴ファイルに収納したまま、書類の出し入れもラクラク。
検索に便利なインデックス付き

仕様インデックス付 材質再生PP スカイブルー サイズA4 穴数2 寸法(縦×横)(mm)305×233 シート厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする