エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
カッターナイフ(セラミック製/刃先調整固定式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64557484
品番
EA589DS-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,787
販売価格(税別)
¥
6,170
バスケットに入れる
材質
本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム
全長(mm)
155
刃長(mm)
76
刃幅(mm)
17.5
刃厚(mm)
1.3
アズワン品番
64-2233-63