菅公工業
菅公工業の 典礼用品
菅公工業の ご祝儀袋
中金封 輪結び
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64557528
品番
キ5004
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結婚祝い等に使うデザイン型の金封です。
材質
紙
色
紅
文字内容
結婚祝い
質量(g)
80
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
10×130×205