菅公工業
菅公工業の 典礼用品
菅公工業の ご祝儀袋
スリム金封
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
銀入黒白水引
注文コード
64557580
品番
キ5704
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で高級感の有る仏事用金封です。
仕様
銀入黒白水引
材質
紙
文字内容
仏事用
質量(g)
20
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
5×90×180