菅公工業
菅公工業の 典礼用品
菅公工業の ご祝儀袋
もみ紙金封
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64557634
品番
キ934
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結婚祝い等に使うデザイン型の金封です。
材質
紙
色
ブルー
文字内容
結婚祝い
質量(g)
30
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
5×105×185
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64557634
キ934
82199165
ス-6269
金封 創作金封 新あわじ 青
スズキ紙工
1個
¥
369
税込
¥
406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)