菅公工業
菅公工業の 典礼用品
菅公工業の ご祝儀袋
金封 浪漫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64557659
品番
キン1818
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
結婚祝い等に使うデザイン型の金封です。
材質
紙
色
あか
文字内容
結婚祝い
質量(g)
33
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
9×105×185