EA590SE-15 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°) エスコ 64557843 EA590SE-15 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°) エスコ 64557843

85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64557843 品番EA590SE-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000
全長(mm)300 サイズJ41 質量(g)416 先端チップ径(mm)3.2 アズワン品番64-2233-89 リング径(Φmm)85〜140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする