エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
40-100mm 軸用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64557983
品番
EA590SG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,568
販売価格(税別)
¥
6,880
バスケットに入れる
全長(mm)
210
サイズ
A3
質量(g)
205
先端チップ径(mm)
2.3
アズワン品番
64-2233-98
リング径(Φmm)
40〜100