テージー
テージーの ファイリング
テージーの インデックス/リフィル
テージーの カラーインデックス
ファイルイット インデックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64558018
品番
FCIN-4406
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
サッと付けてサッと外せる機能付きインデックスリフィール
仕様
6色6山6枚 1組
材質
PP
色
6色
サイズ
A4タテ
タイプ
6山
穴数
4
寸法(縦×横)(mm)
304×242