テージー
テージーの ファイリング
テージーの インデックス/リフィル
テージーの クリアポケット
ファイルイット リフィールライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64558027
品番
FIR-406
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
サッと付けてサッと外せる機能付きリフィール
材質
PP
色
クリア
サイズ
A4タテ
穴数
4
寸法(縦×横)(mm)
302×232
ポケット寸法(mm)
厚さ0.06