ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの クリヤーホルダー
高透明掲示ホルダー「みてね」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
64558106
品番
KGH-4G-W10
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高透明掲示ホルダー
付属品
ネームシール10枚
材質
PP
色
透明
サイズ
四つ切サイズ
本体厚さ(mm)
0.12
寸法(縦×横)(mm)
441×552
内寸法(縦×横)(mm)
399×549