高透明掲示ホルダー「みてね」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード64558124 品番KGH-A4-W10
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

作品を傷つけずにキレイに掲示できる。
作品が鮮明にみえる高透明ポケット。
クリップ(別売)を使用して縦でも横でも連結可能

付属品ネームシール10枚 材質PP 透明 サイズA4 本体厚さ(mm)0.12 寸法(縦×横)(mm)257×301 内寸法(縦×横)(mm)215×299

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする